Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H416SLSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H416SLSW
Mehrpreis je 1000mm passend zu H416SLSW
Artikel-Nr.:
     4012-776953
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H416SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569098434
Suchbegriffe:
30601875
Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette
Weitere Informationen:
Passend zu:
Bestell-Nr. 30601869
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 114,62*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,06*
€ 114,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 116,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 119,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 124,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 114,66*
€ 136,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 113,39*
€ 134,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 107,44*
€ 127,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 102,54*
€ 122,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 92,06*
€ 109,55
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.