Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk 2,5m TK 1,0t 58-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelfahrwerk 2,5m TK 1,0t 58-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 1,0t 58-220mm
Artikel-Nr.:
     4012-777033
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CHF10001
EAN/GTIN:
     4250077196441
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Haspelfahrwerk

Einfache Bedienung
Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken.
Sichere Handhabung
Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse.
Flexibel einstellbar
Gewindelastbolzen mit Feineinstellung, für verschiedene Träger und Profilbereiche.
Technische Kenndaten
Bedienkette Typ Standard, 2,5 m Nutzlänge.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1 t
Spannbereich:
58–220 mm
min. Kurvenradius:
1 m
Maß A:
300 mm
Maß B:
252 mm
Maß C:
188 mm
Maß E:
31 mm
Maß F:
3 mm
Maß K:
30 mm
Maß L:
35 mm
Gewicht:
14,7 kg
Made in Germany:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.