Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100
Artikel-Nr.:
     4012-777101
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX82SN
EAN/GTIN:
     8013429852053
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken, Schmiedefalle GK 10

• Metall-Gabelkopf-Lasthaken i n RAL 3022 lachsrot lackiert mit Schmiedefalle
• Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
13 mm
Maß A:
51 mm
Maß A1:
40 mm
Maß B:
15 mm
Maß P:
16 mm
Gewicht:
1,70 kg
Tragfähigkeit:
6700 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 35,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 35,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,33*
€ 39,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 40,83*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 41,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.