Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde STW-V 5,0 t Hub 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwinde STW-V 5,0 t Hub 300 mm
Stahlwinde STW-V 5,0 t Hub 300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-777179
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     1905002
EAN/GTIN:
     4025092347389
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Stahlwinden Modell STW-V mit verstellbarer Hubklaue

Massive Ausführung
Aus robustem Stahl, Zahnstange aus Vollmaterial, stabile Bodenplatte, gehärtete Getriebeteile und präzise gearbeitete Verzahnung.
Leichtes Heben schwerer Lasten
Präzise Übersetzung für minimalen Kraftaufwand, keine Traglastreduzierung auf der Klaue, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
Technische Kenndaten
Tragfähigkeit: 3000–10000 kg.
Stahlwinde gemäß DIN 7385.

Weitere Informationen:
Modell:
STW-V 5000
Tragfähigkeit:
5000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
300 mm
Gewicht:
29 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,04*
€ 601,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,55*
€ 619,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,27*
€ 627,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,69*
€ 651,90*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 577,27*
€ 655,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,85*
€ 716,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,86*
€ 659,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,04*
€ 625,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 213,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 183,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 351,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 223,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 384,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 476,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 563,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 775,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.275,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 378,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 227,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 340,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.