Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenseilwinde LB 900 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konsolenseilwinde LB 900 VA
Konsolenseilwinde LB 900 VA
Artikel-Nr.:
     4012-777266
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30239013
EAN/GTIN:
     4025092562461
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Konsolenseilwinde (Edelstahl)

Zum Heben und Ziehen von verschiedenen Lasten
Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht.
Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher
Ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.
Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.
Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL-beschichtet

Weitere Informationen:
Modell:
LB 900 VA
Traglast 1. Lage:
900 kg
Traglast oberste Seillage:
320 kg
empf. Seil-Ø:
7 mm
Seilaufnahme 1. Lage:
1 m
Seilaufnahme gesamt:
26 m
Hub je Kurbelumdrehung:
45 mm
erforderliche Kurbelkraft:
24 daN
Gewicht ohne Seil:
12,1 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, 30643349, Handwinden, Konsolenwinden, Wandseilwinden, Winden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,85*
€ 668,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,88*
€ 668,65*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 591,74*
€ 668,66*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,90*
€ 681,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,05*
€ 732,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,64*
€ 795,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,92*
€ 778,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,22*
€ 753,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,85*
€ 705,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.