Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitspodest 2,4m, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitspodest 2,4m, 2 Stufen
Aluminium Arbeitspodest 2,4m, 2 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-777287
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51018
EAN/GTIN:
     4031405510180
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar

Stabile, verschweißte Konstruktion
Schnell und flexibel einsetzbar.
Obere Standfläche: 550x300 mm.
Mobiler Einsatz
Fahrbar durch 2 Hubrollen.
Sicherer Stand
Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost.
Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Optional mit Handlauf, Höhe 700 mm.
Einfach Montage
Lieferung erfolgt demontiert.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,4 m
Podesthöhe:
0,4 m
Grundfläche Breite x Tiefe:
0,69x0,73 m
Stufenzahl:
2
Gewicht ohne Handlauf:
8 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30651730, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Podestleitern, Podesttreppen, Steigtechnik, SteigtechnikPodestleitern, Tritte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,57*
€ 300,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,74*
€ 300,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,01*
€ 300,75*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 302,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 334,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.