| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777317 Herst.-Nr.: MZT 19 800 sepia EAN/GTIN: 4332163261957 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktische
Robustes Stahlrohrgestell Gestell Stahlrohr Vierkant 30x30 mm. Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm). Tischplatte 19 mm stark Melaminharzbeschichtet E1-Gütespanplatte. Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante. Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 800x800x720 mm | Gestellfarbe: | RAL 8019 graubraun | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, 30706002, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Besuchertische, Büroeinrichtung, Kantinenstühle, Kantinentische, Pausenraum-Einrichtungen, Stapelstühle, Stühle, Tische |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 115,43* | € 145,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,19* | € 145,94* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,95* | € 147,76* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,59* | € 158,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|