| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777350 Herst.-Nr.: MZT 25 1600 ch/ah EAN/GTIN: 4332163262428 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch 1600x800 mm, Rund-Stahlrohr Solide Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell, Ø 38 mm, mit unebenheitenausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) und melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark. Verschiedene Farbkombinationen Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazit, RAL 9005 schwarz oder chrom. Tischplatte in Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau. * Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz. Abb. zeigt Tisch mit Gestell-/Plattenfarbe in chrom/lichtgrau. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Gestell-/Plattenfarbe: | chrom/Ahorn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, 30706049, Besuchertische, Mehrzweckstühle, Tische |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,21* | € 259,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,36* | € 259,62* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,22* | € 261,43* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,76* | € 282,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|