| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777569 Herst.-Nr.: V6500/W EAN/GTIN: 4032062032213 |
|
|
| | |
| Highbord Solid • Mit 2 Fachböden • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 19 mm stark • Zwischen- und Fachböden 19 mm stark Weitere Informationen: | | Dekor: | weiß | Maße B x T x H: | 800 x 400 x 1270 mm | Herstellerartikelnummer: | V6500/W | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,66* | € 194,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,25* | € 194,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|