Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Einteilungssatz 1/3 Für 60mm 600x600
Artikel-Nr.:
     4012-777853
Herst.-Nr.:
     902200
EAN/GTIN:
     4014641061814
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/3-Teilung) für Schubladen Serie V 760

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
60 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,17*
€ 42,48*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,22*
€ 43,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,87*
€ 44,67*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 46,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,20*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.