Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter 1565,lack.2t, 1000x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter 1565,lack.2t, 1000x800x600mm
Stapelbehälter 1565,lack.2t, 1000x800x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-778074
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1565-2
EAN/GTIN:
     4053569159340
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter, lackiert

Kranbar und stapelbar
Extraverstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln und Transportieren.
Robuste Schalenbauweise
Aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand.

Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
860x520 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1035x835 mm
Nutzlast:
2 t
Auflast:
8 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30412868
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,26*
€ 347,65*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,00*
€ 347,65*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 363,13*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 391,68*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,26*
€ 441,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,68*
€ 397,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.