| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778078 Herst.-Nr.: 1565-3-42 EAN/GTIN: 4053569159388 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter, verzinkt
Kranbar und stapelbar Extraverstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln und Transportieren. Robuste Schalenbauweise Aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand. Weitere Informationen: | | Abmessung L1xB1: | 1200x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 1060x520 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1235x835 mm | Nutzlast: | 2 t | Auflast: | 8 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30412872 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,34* | € 487,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,61* | € 487,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,07* | € 508,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,52* | € 549,89* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,49* | € 588,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|