Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbeh. 1572,verzinkt. 1t, 1000/800x500x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbeh. 1572,verzinkt. 1t, 1000/800x500x600mm
Lagersichtbeh. 1572,verzinkt. 1t, 1000/800x500x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-778148
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1572-2-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159562
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Euronorm-Lagersichtbehälter
Lagergestell Modell mit Rundsicke, verzinkt

Robuster Transport-/Lagersichtbehälter
aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten und Bodenteile und aufgeschweißter Stapelwinkel.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000/800x500 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
640x400 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Gewicht:
33 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,78*
€ 288,75*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,24*
€ 288,75*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 301,23*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 325,33*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,61*
€ 343,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.