Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen Ladefläche 1000 x 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen Ladefläche 1000 x 700
Schwerlastwagen Ladefläche 1000 x 700
Artikel-Nr.:
     4012-778151
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.180
EAN/GTIN:
     4035694007208
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Schwerlast-Schiebebügelwagen

Tragkraft bis 1000 kg
Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil für hohe Traglasten.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten
Wasserfest verleimt, Oberfläche siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
Alu-Druckgussfelge mit Kugellager.
Serienmäßig mit EasyStop

Weitere Informationen:
Abmessungen LxBxH:
1130x700x1015 mm
Ladefläche LxB:
1025x700 mm
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
36 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, plattformwagen, 30205831, Schwerlast-Tischwagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,28*
€ 289,73*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 251,12*
€ 292,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,23*
€ 296,79*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,41*
€ 301,10*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 313,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016537
ab € 118,72*
Ähnlich
Cordes
00016538
ab € 120,45*
Ähnlich
Cordes
00016539
ab € 130,86*
Ähnlich
Cordes
00016536
ab € 111,87*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 166,83*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 167,81*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 166,59*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 166,58*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,63*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 166,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 166,69*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 168,09*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 168,44*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,48*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 168,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.