| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778430 Herst.-Nr.: 49052-40 7035/5010 EAN/GTIN: 4054421654447 |
| | |
|
| | |
| Garderobenschrank Serie Evolo mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm, lichtgrau/enzianblau Stabile Stahlblechkonstruktion Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff. Klassische Schwarz/weiß-Trennung Getrennte Aufbewahrung von Berufs-/Privatkleidung. Praktische Türen Paarweise zueinanderschlagend, mit Anschlagsdämpfer. In Drehbolzen gelagert mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung. Mit ergonomische Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses. Durchdachtes Innenkonzept Hutablage durchgehend über 2 Abteile. Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil. Leichte Reinigung, glatt auskehrbarer Abteilboden. Große Farbauswahl Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau. Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau. Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Wahlweise Füße, Sockel oder Sitzbank Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz. Schranksockel: teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe. Sitzbank: Sitzlatten aus Buche, ca. 60x35 mm, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern. Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm. Lieferung erfolgt getrennt vom Schrank zu einfachen Selbstmontage. Zusatzausstattung ebenfalls erhältlich, bitte fragen Sie an. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, 30370606 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 775,69* | € 893,37* | | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 765,06* | € 893,38* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 782,89* | € 898,90* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.259,27* | € 1.434,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|