Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker,einseitig L1000mm,2EP,verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker,einseitig L1000mm,2EP,verzinkt.
Anlehnparker,einseitig L1000mm,2EP,verzinkt.
Artikel-Nr.:
     4012-779023
Herst.-Nr.:
     105700138
EAN/GTIN:
     4250366514659
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker Modell 2500 XBF ADFC zertifiziert, einseitiger Anlehnparker

Standsicherheit fürs Fahrrad, modernes Design
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen
aus 35er-Winkelstahl.
Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken
Radabstand 500 mm.
Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
ADFC-empfohlene Qualität
Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der techn. Richtlinie TR6102 des ADFC.
Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und
Verschraubung zur Reihenanlage.

Weitere Informationen:
Radstände:
2
Länge:
1000 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 169,64*
€ 211,94*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 216,62*
Lager 4012
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 217,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 218,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,37*
€ 220,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.