Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne RW-GR 2200-1, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne RW-GR 2200-1, verzinkt
Regalwanne RW-GR 2200-1, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-779139
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1, v
EAN/GTIN:
     4052462031036
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen, verzinkt, mit Gitterrost

Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe und wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
für Trägerlänge:
2200 mm
Maße LxTxH:
2150x1300x225 mm
Auffangvolumen:
240 l
Gewicht ohne/mit Gitterrost:
91/162 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,57*
€ 702,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 643,20*
€ 727,58*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,52*
€ 734,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,55*
€ 739,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,87*
€ 754,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,08*
€ 873,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,93*
€ 863,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,49*
€ 843,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,16*
€ 822,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,52*
€ 784,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,60*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,34*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,85*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 484,02*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 515,25*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 480,57*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 492,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.