| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779145 Herst.-Nr.: RW-GR 3300-2, verzinkt EAN/GTIN: 4052462051249 |
| |
|
| | |
| Regalwannen, verzinkt, mit Gitterrost Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. Robuste Konstruktion Aus 3-mm-Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe und wahlweise mit oder ohne Gitterrost. Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt. Weitere Informationen: | | für Trägerlänge: | 3300 mm | Maße LxTxH: | 3250x1300x264 mm | Auffangvolumen: | 540 l | Gewicht ohne/mit Gitterrost: | 141/247 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,40* | € 1.140,62* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,88* | € 1.159,10* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,72* | € 1.187,61* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,35* | € 1.193,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,04* | € 1.232,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|