Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne - für Trägerlänge 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne - für Trägerlänge 2700 mm
Einhängewanne - für Trägerlänge 2700 mm
Artikel-Nr.:
     4012-779150
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700, lackiert orang
EAN/GTIN:
     4052462029842
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Einhängewannen, RAL 2000

Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzkonforme Umrüstung
Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt.
Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
für Trägerlänge:
2700 mm
Maße LxTxH:
2650x1250/915x130 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gewicht:
159 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,00*
€ 623,06*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,74*
€ 650,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,18*
€ 655,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,72*
€ 657,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,06*
€ 668,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,77*
€ 753,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,74*
€ 695,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 615,48*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,88*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,47*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 560,67*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 579,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.