Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 283 R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 283 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 283 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 283 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 283 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 283 R5012
Artikel-Nr.:
     4012-779274
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71070010
EAN/GTIN:
     7612269048414
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtblau

Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Höhe:
283 mm
lichte Höhe (B):
200 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,32*
€ 252,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 252,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 253,99*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,92*
€ 260,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 281,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.