Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 700 N6502B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 700 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 700 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 700 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 700 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 700 N6502B
Artikel-Nr.:
     4012-779284
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71074050
EAN/GTIN:
     7612269048537
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, grau metallic

Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt Farbvariante
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
lichte Höhe (B):
600 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,45*
€ 305,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,62*
€ 305,31*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 307,51*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 314,99*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,42*
€ 339,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.