Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H300/75kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Artikel-Nr.:
     4012-779294
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72025020
EAN/GTIN:
     7612269048643
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,31*
€ 158,00*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 158,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 161,30*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 161,76*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 165,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.