Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H200/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Artikel-Nr.:
     4012-779449
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72093010
EAN/GTIN:
     7612269025415
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
200 mm
Nutzhöhe:
182,5 mm
Mantelhöhe:
176 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.