Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Werkzeughalter zum Selberbohren rot 12.832.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Werkzeughalter zum Selberbohren rot 12.832.000
NC Werkzeughalter zum Selberbohren rot 12.832.000
NC Werkzeughalter zum Selberbohren rot 12.832.000
NC Werkzeughalter zum Selberbohren rot 12.832.000
NC Werkzeughalter zum Selberbohren rot 12.832.000
Artikel-Nr.:
     4012-779540
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12832000
EAN/GTIN:
     7612269042733
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Werkzeughalter zum Selbstbohren

Beliebig kombinieren
Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Selbstbohren 58*
Breite:
58 mm
Tiefe:
138 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl Werkzeuge pro Halter:
beliebig
Belegungsmuster:
A
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 16,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,70*
€ 17,25*
1
€ 5,00*
ab € 13,89*
€ 19,66*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 19,88*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.