Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl NET mit Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl NET mit Kopfstütze
Besucherstuhl NET mit Kopfstütze
Artikel-Nr.:
     4012-779888
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SD1630L
EAN/GTIN:
     4053569251204
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Bürodrehstuhl NET

Atmungsaktive Netzbespannung
Ergonomisch geformte Membran-Netzrückenlehne
mit integrierter, um 5 cm höhenverstellbarer Lordosenstütze.
Bezug schwarz: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz.
Gesundes Sitzen
Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung, Sitz- und Rückenlehne passen sich den Bewegungen des Sitzenden an, stufenlose Einstellung des Gegendruckes mittels seitlicher Federkrafteinstellung von 50–120 kg Körpergewicht.
Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar.
Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur und fördern die Durchblutung.
Hochwertiger Sitz mit ergonomischer Fassonpolsterung und Sitztiefenverstellung.
Inklusive Armlehnen
mit weicher PU-Auflage, 6 cm höhenverstellbar.
Rundum bequem und sicher
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift.
Stabiles, glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen.
Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm für Hartböden und niederflorige Teppichböden.
Belastbar bis 120 kg.
Maße ca.
Lehnenhöhe: 570 mm (mit höhenverstellbarer Kopfstütze 750–800 mm).
Sitzhöhe: 460–560 mm.
Sitzbreite: 500 mm.
Sitztiefe: 490–540 mm.






Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kopfstütze, höhenverstellbar
Bezugsstoff:
schwarz
Lehnenhöhe:
750–800 mm
Sitzhöhe:
460–560 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
490–540 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,29*
€ 549,87*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,01*
€ 549,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,80*
€ 572,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,73*
€ 593,52*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,01*
€ 548,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.