Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl NET Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl NET Bezug schwarz
Besucherstuhl NET Bezug schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-779889
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SB1680
EAN/GTIN:
     4053569251211
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl NET

Netzrückenlehne optimale Luftzirkulation
Rückenlehne mit Membran-Netzbespannung.
Ergonomischer hochwertiger Muldensitz.
Bezug: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz.
Stapelbar bis max. 6 Stühle
Gestell: Vierfußgestell, Rechteck-Stahlrohr, grau pulverbeschichtet. Stapelschutz unter der Sitzfläche.
Armlehnen: Kunststoff, schwarz.
Maße ca.
Gesamthöhe: 800 mm.
Gesamtbreite: 580 mm.
Lehnenhöhe: 330 mm.
Sitzhöhe: 450 mm.
Sitzbreite: 460 mm.
Sitztiefe: 470 mm.
Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück

Weitere Informationen:
Bezugstoff:
schwarz
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Lehnenhöhe:
330 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 209,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 212,22*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 214,30*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 218,60*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 418,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.