Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenstuhl ULTRA M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenstuhl ULTRA M blau
Bandscheibenstuhl ULTRA M blau
Artikel-Nr.:
     4012-779893
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     1000M-1430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
sitmate bandscheibendrehstuhl
bandscheibendrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, blau

Orthopädischer Bandscheibensitz
Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL.
Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen.
Optimale Anpassungsfähigkeit
Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder.
Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, zum Aufrichten des Beckens.
Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze.
Strapazierfähiger Qualitätsbezug
Aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 45000 Scheuertouren.
Untergestell
Schwarzes Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
Zubehör
Aluminium-Fußkreuz, Armlehnen und Hartbodenrollen optional lieferbar.
Maße
Sitzhöhe: 440–540 mm.
Sitzbreite: 460 mm.
Sitztiefe: 450 mm.
Lehnenhöhe: 560 mm, 5-fach, 5 cm höhenverstellbar.
Lehnenbreite: 450 mm.
Max. Nutzergewicht: 70/100/130/150 kg.
Sitzzeitempfehlung: 8 Std./Tag


ULTRA M-MEDIUM
Der Bandscheiben-Drehstuhl mit moderner Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung (800 Newton Gegendruck).

Armlehnen gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PROFI ULTRA M – bis 100 kg
Sitzhöhenverstellung:
440–540 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rückenlehnenhöhe:
560, 5-fach (5 cm) höhenverstellbar mm
Rückenlehnenbreite:
450 mm
Sitzzeit-Empfehlung:
8 h
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30702474, Bandscheiben-Drehstühle, Bürodrehstühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,61*
€ 425,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,96*
€ 425,42*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
26
ab € 68,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.