Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 25-80EP VG/PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen HU 25-80EP VG/PUR
Gabelhubwagen HU 25-80EP VG/PUR
Artikel-Nr.:
     4012-780052
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4053981012292
EAN/GTIN:
     4053981012292
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handgabelhubwagen mit Sonderlängen

Ideal für kurze und sperrige Güter
Für professionelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen, auf Lkw, Rampen und zum Transport von sperrigen Gütern.
Gabellängen von 800 mm bis 1000 mm.
Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel
Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken und gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
Verstärkter Deichselfuß.
Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
Wartungsarme Hydraulik
Mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung .
Robuste Stahlkonstruktion
Lange Lebensdauer mit verstellbaren Schubstangen, gehärteten Achsen und Pulverbeschichtung.
Langlebige Einfahrrollen
Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
Verschleißarme und abriebfeste Bereifung.
Wartungsfreie Rillenkugellager.

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR).
Weitere Informationen:
Modell:
HU 25–80 EP
Tragfähigkeit:
2,5 t
Gabellänge:
800 mm
Bereifung:
VG/PUR
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, 30203198, Gabelhubwagen HU 25-80EP VG/PUR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 516,11*
€ 584,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,06*
€ 607,47*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,43*
€ 607,47*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,91*
€ 632,42*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 564,33*
€ 652,812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,60*
€ 713,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,43*
€ 644,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.