| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-780167 Herst.-Nr.: 7613107 EAN/GTIN: 4031068159450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schubladenschränke mit kugelgelagertem Teleskopauszug, lichtgrau/lichtgrau Als Einzelschränke oder als System Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar. 5 Schrankgrößen zur Auswahl Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht. Schubladenauszüge mit Kugelführung 100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre. Traglast pro Schublade: 75 kg. 2 Schubladenhöhen: 100/200 mm. Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre. Integrierte eloxierte Aluminiumgriffleisten mit Beschriftungsetiketten und farbigen Kennzeichnungsstreifen. Standardfarbe: Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße HxBxT: | 900x1500x500 mm | Schubladenanzahl x Höhe: | 24x100 mm | Made in Germany: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.917,44* | € 2.162,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.971,27* | € 2.226,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.003,97* | € 2.254,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.176,83* | € 2.526,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|