Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     4012-780957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227902
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
";Containernetz

• Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw
• Einfaches Handling
• Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände
• Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³
• Geknotetes Netz aus Polyethylen

Hinweis: Gummiseile sind optional.

"
Weitere Informationen:
Länge:
3,5 m
Breite:
5 m
Farbe:
grün
Knotenzugfestigkeit:
112 kg
Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Stärke:
2,5 mm
Maschenweite:
45 mm
Randkettelung:
8 mm
Temperaturbelastung:
–85 bis +90 °C
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, 30901150, Container, für, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
155
€ 6,90*
ab € 38,66*
€ 49,85*
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 51,73*
3 Tage
132
€ 4,79*
ab € 40,17*
€ 51,83*
2 Tage
154
€ 7,90*
ab € 40,57*
€ 52,31*
7 Tage
154
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
1 Stück enthält 17,5 m² (ab € 2,20915* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.