| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781044 Herst.-Nr.: 9563E-9999-3278 EAN/GTIN: 4016849494661 |
| |
|
| | |
| ";Basisstuhl ESD Neon 2, ohne Polster, mit Permanentkontakt und Rollen • Gewichtsregulierung • Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Aluminium-Fußkreuz • Gebremste Doppelrollen, kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand " Weitere Informationen: | | Typ: | 9563E-9999-3278 | Flexband: | grau | Sitzhöhenverstellung: | 450–620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9563E-9999-3278 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, 30702667 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,46* | € 446,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,28* | € 446,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,02* | € 447,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,37* | € 457,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,32* | € 474,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|