Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffrollladenschr 1294x870x1610, orange-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffrollladenschr 1294x870x1610, orange-
Gefahrstoffrollladenschr 1294x870x1610, orange-
Artikel-Nr.:
     4012-781120
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462048232
EAN/GTIN:
     4052462048232
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoff-Rollladenschrank

Sichere Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von 60- und 200-Liter-Fässern und/oder Kleingebinden.
Abschließbare Alu-Rolllade
Stabile Konstruktion aus Stahlblech, abschließbar mittels Zylinderschloss. Höhenverstellbare Füße auf Anfrage lieferbar.
Oberfläche
Korpus: RAL 2000 orange. Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt.
Lieferumfang
Typ RSG-1: mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 2x 200-l-Fässern.
Weitere Informationen:
Typ:
RSG-1
Farbe:
orange
Maße LxBxH:
1294x870x1610 mm
max. Anzahl Fässer (60/200 l):
–/2
Auffangvolumen:
224 l
Gewicht:
162 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,70*
€ 1.713,28*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,13*
€ 1.713,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.585,95*
€ 1.764,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.589,89*
€ 1.771,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.621,35*
€ 1.799,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,30*
€ 2.038,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,39*
€ 2.016,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,68*
€ 1.935,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,87*
€ 1.886,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,13*
€ 1.843,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Höhenverstellbare Füße
ab € 84,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.