Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm
Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm
Artikel-Nr.:
     4012-781316
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569142854
EAN/GTIN:
     4053569142854
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie

Geeignet für extrem empfindliche Produkte
Weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B.
Glas, Möbel, technische Geräte oder Ähnliches werden optimal geschützt.
Produktvorteile
Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.
Leicht zu verarbeiten, da flexibel und elastisch.
Wiederverwendbar.

Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Länge:
125 m
Rollen-Ø:
560 mm
Kern-Ø:
75 mm
Stärke:
2 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, 30415362, Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 83,30*
4 Tage
34
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 48,56*
€ 88,68*
51 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 52,45*
€ 90,21*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 77,57*
€ 96,79*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 80,05*
€ 99,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,63*
€ 118,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,11*
€ 114,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,04*
€ 110,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,86*
€ 105,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 81,02*
€ 96,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 80,05*
€ 95,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 125 Meter (ab € 0,6404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.