Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     4012-781346
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569149181
EAN/GTIN:
     4053569149181
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel

Schutz vor Staub und Verschmutzung
PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich auf Anfrage erhältlich.
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite offene Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30415397, PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 39,26*
€ 50,67*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 53,28*
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 40,18*
€ 53,64*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,13*
€ 59,08*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 46,94*
€ 61,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,67*
€ 60,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,11*
€ 59,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,42*
€ 56,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 39,26*
€ 46,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.