Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 180x250mm,50my,VE1000
Artikel-Nr.:
     4012-781394
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160206
EAN/GTIN:
     4053569151078
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

Breite (offene Seite) von 60 bis 220 mm
Reißfeste PE-Qualität, Stärke 50 µm , zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
250 mm
Stärke:
50 µm
VE/Stück:
1000
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, 30414535
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 56,08*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 58,00*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 44,34*
€ 59,25*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 50,02*
€ 65,25*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 68,14*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 56,08*
€ 66,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,35*
€ 65,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,79*
€ 60,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.