| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781588 Herst.-Nr.: 7612269056303 EAN/GTIN: 7612269056303 |
| |
|
| | |
| Breite 1330 mm
LISTA-Montagewagen optimieren den Materialfluss zwischen einzelnen Arbeitsplätzen, Warenlager und Versand. Sie ermöglichen das schnelle Transportieren und Zwischenlagern von Teilen oder Baugruppen ohne großen Platzbedarf und können durch die Kombination verschiedener Elemente exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Abmessung Montagewagen Für Modulbreite 1330 mm BxTxH: 1380x710x1600 mm. Abb. zeigt Montagewagen mit Bestückung (Beispiel) Verstellboden glatt mit Seitenwand, Tiefe 300 mm, Tragkraft 50 kg ,waagrecht oder 15 Grad neigbar Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5012 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,84* | € 93,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,22* | € 99,74* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,68* | € 101,32* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,30* | € 103,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,37* | € 114,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|