Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal S3 230 GF 2500x1000x800mm verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal S3 230 GF 2500x1000x800mm verz
Steckregal S3 230 GF 2500x1000x800mm verz
Artikel-Nr.:
     4012-781988
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212224092
EAN/GTIN:
     4026212224092
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
Grund-Steckregal META CLIP S3 mit META MULTI STABIL© 230 II Böden, Fachlänge 1000 mm, verzinkt

Schneller Aufbau ohne Werkzeug
Einfache und sichere Steckmontage.
META Steckregalsystem mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen).
Langlebige Qualität
Oberfläche verzinkt.
Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster.
Fachböden im Höhenraster 25 mm verstellbar.
Umfangreiches Systemzubehör auf Anfrage erhältlich, z. B. Fachteiler, Schüttgutmulden.
Planmaße
Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm.
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
Zusatzböden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Maße Höhe x Breite x Tiefe:
2500x1000x800 mm
Anzahl Böden:
6 Stück
Feldlast:
1650 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, 30401472, Steckregal S3 230 GF 2500x1000x800mm verz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 318,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,08*
€ 318,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,29*
€ 318,98*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,82*
€ 343,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 348,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.