Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal GF 1000kg H4400xT1100xL2870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Palettenregal GF 1000kg H4400xT1100xL2870
Palettenregal GF 1000kg H4400xT1100xL2870
Artikel-Nr.:
     4012-782110
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212334722
EAN/GTIN:
     4026212334722
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Komplettregal mit 3 Lagerebenen
Weitere Informationen:
Lagerebenen:
4
Stellplätze***:
12
Maße HxBxT:
4400x2700x1100 mm
max. Tragkraft pro Palette:
1000 kg
Fachhöhe:
1300 mm
max. Palettenhöhe:
1100 mm
Fachlast**:
3000 kg
Feldlast*/**:
9000 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal, 30422925, Palettenregal GF 1000kg H4400xT1100xL2870
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,58*
€ 740,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,93*
€ 740,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,57*
€ 780,79*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 729,16*
€ 809,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,13*
€ 839,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,01*
€ 871,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,26*
€ 855,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,39*
€ 832,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,58*
€ 788,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.