Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-782228 Herst.-Nr.: 4005546109091 EAN/GTIN: 4005546109091 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche mit Lasche
Ideal zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons Scannertauglich und dokumentenecht. Inklusive Staub und Regenschutzklappe als Wetterschtuz. Strapazierfähiges Material Taschen aus Polypropylen (PP) mit Lasche: aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig Weitere Informationen: | | Maße innen BxH: | 210x297 (A4 hoch) mm | VE/St.: | 50 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 kunststoff, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, 30426290, Gitterboxtasche A4 hoch m.Laschen, VE 50 St. |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,7402* | € 2,1106* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8044* | € 2,1944* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,7846* | € 2,2558* | | | | Lager 4012 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9094* | € 2,3094* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,8826* | € 2,3574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|