Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Artikel-Nr.:
     4012-782390
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51033
EAN/GTIN:
     4031405510333
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest R13

Stabil verschweißte Rohrkonstruktion
Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R 13, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2,8 m
Podesthöhe:
0,8 m
Grundfläche BxT:
0,79x1,14 m
Eigengewicht ca.:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30654188, Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 4 Stufe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,83*
€ 475,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,38*
€ 475,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,76*
€ 476,94*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 478,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,04*
€ 530,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,11*
€ 553,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,83*
€ 538,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,83*
€ 503,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.