Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 600mm 50012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 600mm 50012
LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 600mm 50012
Artikel-Nr.:
     4012-782579
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50012
EAN/GTIN:
     4031405500129
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Besonders stabile Ausführung
Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 400 mm, die im
Raster von 200 mm erweiterbar ist.
Einfache und sichere Handhabung
Durch 2 Schiebegriffe und 2 Bockrollen, Ø 125 mm und rutschfesten Leiterschuhen.

Auf Anfrage ohne Handgriffe und Rollen, dafür mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Stufenbreite:
600 mm
Podesthöhe:
0,59 m
Ausladung:
1,05 m
Stufenanzahl:
3
Neigung:
45 °
Gewicht ca.:
20 kg
Traglast:
bis 200 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, arbeitsplattform, 30654323, LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 600mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,82*
€ 652,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,35*
€ 652,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,28*
€ 655,70*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,39*
€ 656,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,74*
€ 721,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,31*
€ 776,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,82*
€ 754,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,82*
€ 686,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 133,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 117,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 194,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 85,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.