Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegstritt Alu blank Spaltmaß 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausstiegstritt Alu blank Spaltmaß 300mm
Ausstiegstritt Alu blank Spaltmaß 300mm
Artikel-Nr.:
     4012-782776
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     62970
EAN/GTIN:
     4031405629707
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Ausstiegstritt Steigleiter
Ausstiegstritt, Alu blank, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Spaltmaß:
300 mm
Material:
Alu blank
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleiterausstiegstritt, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, 30654991, Ausstiegstritt Alu blank Spaltmaß 300mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,06*
€ 119,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 119,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 119,79*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,58*
€ 119,82*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 110,67*
€ 143,5289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.