Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 200mm
Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 200mm
Artikel-Nr.:
     4012-782783
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     63968
EAN/GTIN:
     4031405639683
Suchbegriffe:
Ausstiegstritt Steigleiter
Steigleiterausstiegstritt
ausstiegstritt steigleiter
Ausstiegstritt, Stahl verzinkt, mit gelochten Sprossen
Sprossen gelocht
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Spaltmaß:
200 mm
Material:
Stahl verzinkt
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30654994, Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 200mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,68*
€ 98,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 98,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,71*
€ 98,84*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,52*
€ 99,89*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 90,52*
€ 118,6994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.