Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 250mm
Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 250mm
Artikel-Nr.:
     4012-782784
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     63969
EAN/GTIN:
     4031405639690
Suchbegriffe:
Ausstiegstritt Steigleiter
Steigleiterausstiegstritt
ausstiegstritt steigleiter
Ausstiegstritt, Stahl verzinkt, mit gelochten Sprossen
Sprossen gelocht
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Spaltmaß:
250 mm
Material:
Stahl verzinkt
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30654995, Ausstiegstritt Stahl zn Spaltmaß 250mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,68*
€ 106,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 106,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 106,49*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,53*
€ 107,51*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 97,46*
€ 127,9373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.