Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene verzinkt 1,40m m.Verbindungslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steigschutzschiene verzinkt 1,40m m.Verbindungslasche
Steigschutzschiene verzinkt 1,40m m.Verbindungslasche
Artikel-Nr.:
     4012-782809
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     77530
EAN/GTIN:
     4031405775305
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Geprüfte Sicherheit
Entspricht der europäischen Richtlinie 89/686/EWG und europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198,
DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Länge:
1,4 m
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30655029, Steigschutzschiene verz. 1,40m m.Verbindungslasche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,28*
€ 53,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,03*
€ 54,08*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 54,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 55,82*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 48,52*
€ 63,4088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 298,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 235,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 459,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.