Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene verzinkt 2,80m m.Verbindungslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steigschutzschiene verzinkt 2,80m m.Verbindungslasche
Steigschutzschiene verzinkt 2,80m m.Verbindungslasche
Artikel-Nr.:
     4012-782811
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     77532
EAN/GTIN:
     4031405775329
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene l:2,80m
fallschutzschiene
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Geprüfte Sicherheit
Entspricht der europäischen Richtlinie 89/686/EWG und europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198,
DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Länge:
2,8 m
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30655031, Steigschutzschiene verz. 2,80m m.Verbindungslasche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,22*
€ 93,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 93,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,80*
€ 94,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,02*
€ 94,58*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 89,91*
€ 112,602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 298,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 235,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 459,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.