Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schiebebügelwagen 500kg 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Schiebebügelwagen 500kg 1200x800 mm
ESD-Schiebebügelwagen 500kg 1200x800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782951
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9503
EAN/GTIN:
     4017976195032
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
ESD-Transportwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und Bockrollen
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
ESD-Schiebebügelwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Außenmaße LxBxH:
1320x809x990 mm
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Etagenhöhen:
276 mm
Eigengewicht:
35 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, 30206067, ESD-Schiebebügelwagen 500kg 1200x800 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,39*
€ 393,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,17*
€ 393,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,66*
€ 393,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,54*
€ 402,99*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 355,92*
€ 403,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.