Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.126
Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.126
Artikel-Nr.:
     4012-783242
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B44.126
EAN/GTIN:
     4021885120610
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: thermoplastische Reifen, Kunststofffelge, Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L420.B44.121
a:
125 mm
c:
32 mm
e:
155 mm
g:
104 x 80 mm
h:
84 x 64/76 x 56 mm
k:
9 mm
f:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
L420.B44.126
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, apparaterolle, 30221774, Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.126
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,16*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 8,61*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 8,74*
7 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 6,99*
€ 9,42*
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.