Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 75mm Stahlbl verz Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 75mm Stahlbl verz Gummirad
Lenkrolle 75mm Stahlbl verz Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-783254
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A301.A80.075
EAN/GTIN:
     4021885114886
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Rückenloch ohne Feststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A301.A80.075
a:
75 mm
c:
25 mm
i:
38 mm
e:
103 mm
k:
10,2 mm
f:
60 kg
Herstellerartikelnummer:
A301.A80.075
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,42*
Lager 4012
160
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,75*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,86*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.