Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe JP-04 rot für Laugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe JP-04 rot für Laugen
Handpumpe JP-04 rot für Laugen
Artikel-Nr.:
     4012-783265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569770118
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"Handhebelpumpe JP-04

Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen
Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
Hohe Beständigkeit.
Geeignet für 60 bzw. 200 l Fässer und Kanister.
Schlauchanschluss 3/4"" am Druckstutzen.
Technische Kenndaten
Förderleistung: 0,3 l/Hub
Tauchtiefe: 480-950 mm.
Tauchrohrdurchmesser: max. 34 mm.
Gewindeadapter: G 2"".
Gewicht: 2 kg.
Ideal für alkalische Medien.
Dichtung aus EPDM.
Abb. zeigt JP-04 gelb."
Weitere Informationen:
Ausführung:
JP-04 rot
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,66*
€ 64,26*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 66,62*
23 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,13*
€ 67,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 68,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,59*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6720
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.